Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

shiverpeaks®-PROFESSIONAL--HDMI Umschalter 2x1, Metall, 8K60Hz, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
shiverpeaks®-PROFESSIONAL--HDMI Umschalter 2x1, Metall, 8K60Hz, schwarz
shiverpeaks®-PROFESSIONAL--HDMI Umschalter 2x1, Metall, 8K60Hz, schwarz
Artikel-Nr.:
     4590-SP05-21001
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     SP05-21001
EAN/GTIN:
     4017538162175
Suchbegriffe:
HDMI Switch
HDMI Umschaltbox
hdmi switch 2 in 1 out
hdmi switch
shiverpeaks®-PROFESSIONAL--HDMI Umschalter 2x1, Metall, 8K60Hz, schwarz

An diesem HDMI Umschalter können Sie bis
zu 2 HDMI Signale anschließen.

Mithilfe des Switch-Knopfes wählen Sie das gewünschte
Signal, dieses wird an Ihr Anzeigegerät übertragen.

Dieser Umschalter unterstützt eine Auflösung
von 8K/60Hz bzw. 4K/120Hz.

· Anschlüsse: 2x HDMI-A Buchse (Eingang) 1x HDMI-A Buchse (Ausgang)
· Auflösung bis zu: 8K (60Hz), 4K (120Hz)
· Unterstützt Farbsampling in den Formaten 4:4:4, 4:2:2, und 4:2:0
· Unterstützt: HDCP 2.3, CEC 2.0, 3D, Dynamic HDR, VRR
· HDMI Version: Ultra High Speed with Ethernet (HDMI 2.1)
· Abwärtskompatibel: zu allen HDMI Standards
· Maximale Bandbreite: 48 Gbit/s

· max. Kabelstrecke Eingang: 1,5m mit HDMI UHS Kabel (bei 4K120Hz)
· max. Kabelstrecke Ausgang: 1,5m mit HDMI UHS Kabel (bei 4K120Hz)

· Energieverbrauch: maximal 2W
· Gehäuse Material: Metall
· Farbe: schwarz

Lieferumfang:
· HDMI Umschalter (2xIN - 1xOUT)
· USB-Stromkabel
· Gebrauchsanleitung
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: hdmi switch 2 eingänge, HDMI Umschalter 2x1, HDMI Splitter, HDMI Verteiler, HDMI-Hub, HDMI-Switch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4590
17
€ 4,50*
ab € 37,52*
€ 49,79*
€ 3,50*
ab € 56,68*
€ 73,73*
Preise: Lager 4590
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,79*
€ 59,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,21*
€ 58,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,36*
€ 56,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,33*
€ 50,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,68*
€ 49,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,52*
€ 44,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 4590
Versand: Lager 4590
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4590
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.