Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

shiverpeaks®-BASIC-S--HDMI-A Adapter, HDMI-A Buchse, 8K, Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
shiverpeaks®-BASIC-S--HDMI-A Adapter, HDMI-A Buchse, 8K, Metall
shiverpeaks®-BASIC-S--HDMI-A Adapter, HDMI-A Buchse, 8K, Metall
Artikel-Nr.:
     4590-SP10-01054
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     SP10-01054
EAN/GTIN:
     4017538004574
Suchbegriffe:
Adapter HDMI
HDMI Adapter
adapter hdmi
shiverpeaks®-BASIC-S--HDMI-A Adapter, HDMI-A Buchse, 8K, Metall

Setzen Sie diesen Adapter ein um eine HDMI-A
Buchse in eine HDMI-A Buchse umzuwandeln.

Dieser Adapter unterstützt 8K 60Hz / 4K 120Hz
und ist abwärtskompatibel zu allen HDMI-Standards.

Gerade Adapter mit Stecker-Buchse werden oft bei
Platzproblemen eingesetzt.
Sie verlängern mit dem Adapter einfach die Buchse Ihres
Gerätes und können nun auch breitere HDMI-Kabel einsetzen.
Des Weiteren können Sie mithilfe des Adapters die Steckzyklen,
an der Buchse Ihres hochwertigen Gerätes, reduzieren.

Beachten Sie bitte das passive Adapter und Verlängerungen
ein Signal abschwächen. Längere Kabel erreichen somit nicht
immer die volle Bandbreite.

· Anschlüsse: HDMI-A Buchse auf HDMI-A Stecker
· Auflösung bis zu: 8K (60Hz), 4K (120Hz)
· Unterstützt: HDCP 2.3, CEC 2.0, 3D, Dynamic HDR, VRR
· HDMI Version: Ultra High Speed with Ethernet (HDMI 2.1)
· Abwärtskompatibel: zu allen HDMI-Standards
· max. Bandbreite: 48 Gbit/s
· Signalrichtung: Bidirektional (nicht richtungsgebunden)

· Kontaktoberfläche: Pins vergoldet
· Gehäuse Material: PVC + ALU
· Farbe: schwarz / silber
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Weitere Suchbegriffe: HDMI-Verbinder, HDMI-Koppler, HDMI-Adapter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,99*
ab € 1,76*
€ 2,10*
Lager 4590
464
€ 4,50*
ab € 1,78*
€ 2,12*
€ 5,50*
ab € 1,46*
€ 2,48*
5 Tage
9
€ 1,00*
ab € 9,02*
€ 10,56*
€ 3,50*
ab € 14,06*
€ 16,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4590
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 4590
Versand: Lager 4590
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4590
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.