Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nokia BP-4L Akku Bulk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nokia BP-4L Akku Bulk
Nokia BP-4L Akku Bulk
Nokia BP-4L Akku Bulk
Artikel-Nr.:
     4601-00085
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250333852036
Suchbegriffe:
Akkus für Nokia-Handys
Akku Mobiltelefon
Akku für Handy
Akku für Handys

Akku kompatibel mit:

  • Nokia 6650, 6760 Slide
  • Nokia E6-00, E52, E55, E61i, E63, E71, E71x, E72
  • Nokia E90 Communicator, E90i
  • Nokia N97, N810 Internet Tablet, N810 WiMAX Edition

Ersetzt den Akku-Typ:

  • Nokia BP-4L
  • Nokia BP-4C

Technische Daten:

  • Kapazität: 1500 mAh
  • Spannung: 3.7V
Weitere Informationen:
Batteriechemikalie:
Li-Polymer
Kapazität:
1500 mAh
Ausgangsspannung:
3,7 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,65*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 30 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 300 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.