| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4601-00097 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4251488693352 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Kompatibel mit: - Für Nokia 3250 XpressMusic, 6151, 6161, 6233, 6234, 6280, 6288
- Für Nokia 9300, 9300i, N73 Music Edition, N77, N93
Ersetzt Akkutyp: - Nokia BP-6M
- CS-NK6MSL, CS-NK6MXL
Technische Daten: - Kapazität: 1100 mAh / 4.07 Wh
- Spannung: 3.7 V
- Typ: Li-Ion
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Batteriechemikalie: | Li-Ion | Kapazität: | 1100 mAh | Ausgangsspannung: | 3,7 V |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Akkus für Handys, Handy Akku, Handyakku, Handyakkus, Mobilfunkakku, Mobilfunkakkus, Mobiltelefon Akku, Smartphone Akku, Li-Ion-Akku, Lithium Ion Akku, Lithium-Ionen-Akku, Lithiumionen-Akku, Lithiumionenakku, li-ion-akku 3,7v, akkus für nokia handys, "Nokia, Akku, BP-6M, Bulk, 0278818, bp6m, Händler" |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |