| |
|
| Artikel-Nr.: 4601-00102 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4250333852173 |
| |
|
| | |
| Der Akku ist passend für folgende Handys: - Nokia 100,
- Nokia 5610, Nokia 5610 XpressMusic, Nokia 5700, Nokia 5700 XpressMusic
- Nokia 6110NAV, Nokia 6110 Navigator, Nokia 6220 classic, Nokia 6500s, Nokia 6500 slide
- Nokia 7390, Nokia 7290
- Nokia 8600 Luna
Dieser Akku ersetzt folgende Original Akkutypen: Technische Daten: - Spannung: 3.7 Volt
- Kapazität: 900 mAh / 3.7 Wh
- Typ: Li-Ion
Weitere Informationen: | | Batteriechemikalie: | Li-Ion | Kapazität: | 900 mAh | Ausgangsspannung: | 3,7 V |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akkus für Handys, Handy Akku, Handyakku, Handyakkus, Mobilfunkakku, Mobilfunkakkus, Mobiltelefon Akku, Smartphone Akku, Li-Ion-Akku, Lithium Ion Akku, Lithium-Ionen-Akku, Lithiumionen-Akku, Lithiumionenakku, li-ion-akku 3,7v, akkus für nokia handys, nokia battery, bp-5m battery, nokia batteries |
| | |
| |