Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nokia Kopfhörer WH-501 HS-83 + AD-83 bulk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nokia Kopfhörer WH-501 HS-83 + AD-83 bulk
Nokia Kopfhörer WH-501 HS-83 + AD-83 bulk
Artikel-Nr.:
     4601-00661
Hersteller:
     Nokia
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250333851473
Suchbegriffe:
Kopfhörer
stereo kopfhörer 3,5mm
stereo kopfhörer
kopfhörer
Original Nokia HS-83 & AD-83 Stereo-Headset.
Komfortable echte Nokia-Ohrhörer mit guter Audioqualität sorgen für ein angenehmes Hörerlebnis. Steuern Sie Ihre Musik und Anrufe aus der Ferne. Der Audio-Controller kann zusammen mit Kopfhörern Ihrer Wahl mit 3,5-mm-Stereoanschluss verwendet werden.

Eigenschaften:

Genießen Sie eine gute Audioqualität
Verwalten Sie Ihre Musik und Anrufe mit dem Audio-Controller
Hören Sie FM-Radio mit RDS von Ihrem kompatiblen Micro-USB-Gerät

Paket Inhalt:

1x Headset HS-83
1x Adapter AD-83 für Nokia
3x Satz Ohrhörer (klein, mittel und groß)

Dieses Produkt ist kompatibel mit:
Nokia: 6500 Classic, 6600 Fold, 6600 Slide, 6600i Slide, 6700 Classic, 8800 Arte,
Weitere Informationen:
Headset Art:
In-Ohr
Farbe:
Schwarz
Lautlos:
Ja
Konnektivität:
3,5-mm-Anschluss
Weitere Suchbegriffe: Nokia Headset WH-501 HS-83 + AD-83 bulk 0694739 kopfhörer, Nokia Headset WH-501 HS-83 + AD-83 bulk
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,85*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.