Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anti-Shock Schutzglasfolie / Screen protector für HTC One M7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anti-Shock Schutzglasfolie / Screen protector für HTC One M7
Anti-Shock Schutzglasfolie / Screen protector für HTC One M7
Artikel-Nr.:
     4601-03822
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4251488691976
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

Verhindern Sie starke Stöße, effektiver Schutz. Wenn Ihr Mobiltelefon versehentlich von einer starken, gehärteten Glasfolie herunterfällt, kann der Bildschirm Ihrer Liebesmaschine effektiv geschützt werden.

Anti-Shock Protection Glass Film besteht aus speziell verarbeitetem Glas, um den Bildschirm des Geräts vor Stößen und Kratzern zu schützen, indem es den Aufprall effektiv absorbiert. Perfect Tempered Glass Protection Screen ist transparent mit Silikoneigenschaften auf der Klebeseite. Die statische Haftung zwischen dem Rand und dem LCD maximiert die Empfindlichkeit des Touchscreens.

Merkmale:



- Die gesamte Transparenz ist 0,4 mm dick und besteht aus chemisch behandeltem, transparentem, gehärtetem Glas.
- Oberflächenhärte 6-7H. Die Oberfläche der hat eine Härte von 6-7H, dreimal stärker als normale PET-Folie. Selbst Scherben wie Messer und Schlüssel zerkratzen nicht.
- Fettabweisende Beschichtung. Die hat eine oleophobe Beschichtung, die Fingerabdrücke und andere Verunreinigungen verhindert und die Folie leicht zu reinigen macht.
- Zarte Berührung. Der ist auf der Rückseite mit einem starken Silikonkleber beschichtet, der die Installation erleichtert und die Folie fest anbringt, um die Empfindlichkeit des Touchscreens nicht zu beeinträchtigen.

Inbegriffen:



- 1x Anti-Schock-Schutzglasfolie
- 1x Alkoholtupfer
- 1x Mikrofasertuch
- 1x Glasknopf

Weitere Informationen:
Glas:
Ja
Material:
Gehärtetes Glas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,58*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.