Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiko Birdy LCD-Display


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wiko Birdy LCD-Display
Wiko Birdy LCD-Display
Wiko Birdy LCD-Display
Artikel-Nr.:
     4601-05147
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4251488688648
Suchbegriffe:
Ersatzteile Smartphone
Smartphone Ersatzteile
Smartphone Displayglas
Smartphone Ersatzdisplay
Inhalt: Wiko Birdy LCD-Display

Technische Daten:

- Typ: Kapazitiver IPS LCD-Touchscreen, 16 Millionen Farben
- Größe: 55,8 cm2 (~ 63,1% Bildschirm-zu-Körper-Verhältnis)
- Auflösung: 480 x 854 Pixel, Verhältnis 16: 9 (~ 218 ppi Dichte)
Weitere Informationen:
Batterie enthalten:
Nein
Inklusive Rahmen:
Nein
Rahmen mit Logo:
Nein
Kleinteile enthalten:
Nein
LCD Art:
TFT
Weitere Suchbegriffe: Smartphone Ersatztouchscreen, ersatzteile smartphone, Wiko Birdy LCD Display Glass + Touchscreen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,05*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.