| |
|
| Artikel-Nr.: 4601-05465 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4250710556953 |
| |
|
| | |
| Motion Lederetui Slide iPhone 6 Plus - Tabacco Das Motion Lederetui Slide für das iPhone 6 Plus in der Farbe Tabacco ist die perfekte Kombination aus Stil, Schutz und Funktionalität. Hergestellt aus hochwertigem Leder, bietet dieses Etui nicht nur einen luxuriösen Look, sondern auch eine robuste Hülle für Ihr Gerät. Das weiche Innenfutter schützt das Display und die Rückseite des iPhones vor Kratzern und Abnutzung. - Elegant und Schützend: Das hochwertige Leder verleiht dem Etui eine elegante Optik und schützt Ihr iPhone zuverlässig vor Stößen und Kratzern.
- Hochwertiges Material: Das weiche, aber dennoch haltbare Leder sorgt für eine lange Lebensdauer und fühlt sich angenehm in der Hand an.
- Praktisches Design: Die enge Passform dieses Etuis macht es kompakt und leicht, sodass es problemlos in jede Tasche passt.
- Vielseitig Einsetzbar: Geeignet für alle Geräte mit ähnlicher Größe, bietet dieses Etui universellen Schutz für Ihr Smartphone.
SPEZIFIKATIONEN Taschen/Hüllen Art: Universaltaschen Material: Hochwertiges Leder Farbe: Tabacco Kompatibilität: iPhone 6 Plus und andere Geräte ähnlicher Größe Besondere Merkmale: Schützt vor Kratzern, Stößen und alltäglichem Verschleiß Maße: Passgenau für das iPhone 6 Plus KOMPATIBLE GERÄTE Das Motion Lederetui Slide ist nicht nur für das iPhone 6 Plus geeignet, sondern auch für eine Vielzahl anderer Smartphones mit ähnlichen Abmessungen. Dazu gehören: - iPhone 6s Plus
- iPhone 7 Plus
- iPhone 8 Plus
- Samsung Galaxy S8 Plus
- Samsung Galaxy S9 Plus
- Samsung Galaxy S10 Plus
- Google Pixel XL
- Google Pixel 2 XL
- Google Pixel 3 XL
- Huawei Mate 10 Pro
- Huawei Mate 20 Pro
- LG G6
- LG V30
- OnePlus 5T
- OnePlus 6
Verleihen Sie Ihrem iPhone 6 Plus oder einem anderen kompatiblen Gerät mit dem Motion Lederetui Slide nicht nur Schutz, sondern auch einen Hauch von Luxus und Stil. Ideal für den täglichen Gebrauch, bei dem sowohl Eleganz als auch Funktionalität gefragt sind. Weitere Informationen: | | Taschen/Hüllen Art: | Universaltaschen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, iphone case leder, mobiltelefon hülle, Motion Lederetui Slide iPhone 6 plus - Tabak 4250710556953 |
| | |
| |