Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Lager 4601
>
Schutzhüllen & Taschen
>
Flip Covers
>
Artikel
4smarts FITZROY Stand Universal up to 5.7 black
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4601-06163
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
4ST7027
EAN/GTIN:
4250774979231
Suchbegriffe:
4smarts FITZROY Stand Universal up ...
Eigenschaften:
- Das Gehäuse mit Standfunktion ermöglicht das bequeme Ansehen von Filmen auf dem Handy
- Kleines Fach in der Displayklappe
- Einfache Einstellung mit Hightech-Klebepad von 3M
- Die um 360 ° schwenkbare Montage ermöglicht die einfache Bedienung der Kamera
- Magnetverschluss sichern
- Robustes PU-Leder
- Schutz vor Kratzern und Stößen
- Innenmaße: ca. 160 x 80 x 12 mm
Seitenklappetui mit kleinem Fach für Geschäfts- oder Kreditkarten. Das Besondere: Sie können das Gehäuse zu einem perfekten Ständer zusammenfalten - sehr praktisch, um Filme auf Ihrem Handy anzusehen.
Paket enthält:
- 4smarts FITZROY Stand Flip Case mit Ständer
Kompatibel mit Geräten mit flacher Rückseite und maximalen Abmessungen von 160 x 80 x 12 mm, z. B.: Alcatel Idol 3 (5,5), Allview X1 Xtreme, Apple iPhone 6 Plus, Apple iPhone 6s Plus, Archos 53 Platinum, Archos 53 Titanium, Asus
Weitere Informationen:
Taschen/Hüllen Art:
Flip Cover
... >
Lager 4601
>
Schutzhüllen & Taschen
>
Flip Covers
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,53*
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen