| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4601-06182 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4251488685555 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Dieser Akku ist passend: - Für Nokia
- Lumia 920 Lumia 920 4G
- Lumia 920.2 Lumia 920T
Dieser Akku ist Ersatz: - Für Nokia: BP-4GW
- CS-NK920SL
Technische Daten: - Kapazität: 2000 mAh / 7.4 Wh
- Spannung: 3.7 V
- Typ: Li-Polymer
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Batteriechemikalie: | Li-Ion | Kapazität: | 2000 mAh | Eingangsspannung: | 4,2 V | Ausgangsspannung: | 3,7 V |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Akkus für Handys, Handy Akku, Handyakku, Handyakkus, Mobilfunkakku, Mobilfunkakkus, Mobiltelefon Akku, Smartphone Akku, Li-Ion-Akku, Lithium Ion Akku, Lithium-Ionen-Akku, Lithiumionen-Akku, Lithiumionenakku, lithium ion akku 3,7v 2000 mah, akkus für nokia handys, li-ion-akku 3,7v, nokia bp-4gw lumia 920 battery bulk |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |