Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hoco EPV02 In-Ear Stereo Headset hot pink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hoco EPV02 In-Ear Stereo Headset hot pink
Hoco EPV02 In-Ear Stereo Headset hot pink
Artikel-Nr.:
     4601-06522
Hersteller:
     hoco
Herst.-Nr.:
     EPV02
EAN/GTIN:
     6957531018179
Suchbegriffe:
Computer-Headset
Headset
Headsets
PC Headset
Premium-Stereo-Ohrhörer mit eingebautem Mikrofon, mattem Gehäuse aus Aluminiumlegierung und elegantem Farbdesign bieten eine erstaunliche Klangqualität, wann immer Sie unterwegs sind.
Merkmale:
- Stimmhöhle aus Aluminiumlegierung sorgt für klaren Klang
- Vibrationsmembran aus hochwertiger Titanlegierung
- Eingebautes Mikrofon für Freisprechtelefonate
- 3,5 mm vergoldeter 4-Punkt-Kopfhörerstecker
- Verwicklungsfreies OFC-Nudelkabel

Weitere Informationen:
Headset Art:
In-Ohr
Farbe:
Rosa
Kabellänge:
120 cm
Media Control-Taste:
Ja
Lautlos:
Ja
Konnektivität:
3,5-mm-Anschluss
Weitere Suchbegriffe: Earphone, In-Ear Headset, InEar-Headset, headset binaural klinke 3,5mm, earphone, computer-headset 3,5 klinke, Hoco EPV02 In-Ear Stereo Headset - Hot Pink 6957531018179 5712579606822
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
ab 30 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 200 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
ab 300 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.