| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4601-07560 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4751024976661 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Evelatus Gehärtetes Glas in Premium-Qualität. Erstellt, um Ihr Smartphone-Display zu schützen – bruch- und kratzfest. Für die Herstellung dieses Produkts wurde nur hochwertiges japanisches gehärtetes Glas verwendet. Stoßfest - Bildschirmschoner aus gehärtetem Glas bestehen aus einer Legierung mehrerer Gläser. Nach langwierigen Forschungs- und Verbesserungsprogrammen wurden sie stärker, härter und haltbarer. Nano - Beschichtungsbehandlung. Nach der Nanobeschichtungsbehandlung verbleiben nahezu keine Fingerabdrücke und Kristallisationspunkte auf der Oberfläche. Die Oberfläche ist viel glatter. Hoher Transparenzgrad - Perfekt auf ein Display abgestimmt, stellt der hohe Transparenzgrad die Bildschirmfarben zu 100 % dar. Oleophobe (ölabweisende) Beschichtung – Die Beschichtung weist perfekt ölige Fingerabdrücke von einer Glasoberfläche ab, was den Reinigungsprozess des Displays einfach und schnell macht. Kratz- und Abriebfestigkeit - Durch die Aushärtung bei hohen und niedrigen Temperaturschwankungen und das Erreichen einer Dichte von bis zu 9H hält es Reibung und Kratzern scharfer Gegenstände effektiv stand. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Displayschutz Eigenschaften: | 9H Härte | Glas: | Ja | Material: | Gehärtetes Glas |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |