| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4601-07561 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4751024970256 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Gehärtetes Glas von Evelatus Premium-Qualität. Erstellt, um den Bildschirm Ihres Smartphones zu schützen - bruchsicher und kratzfest. Für dieses Produkt wurde nur hochwertiges gehärtetes Glas aus Japan verwendet. Stoßfest - Bildschirmschoner aus gehärtetem Glas bestehen aus einer Legierung mehrerer Gläser. Nach langwierigen Forschungs- und Verbesserungsprogrammen wurden sie stärker, härter und haltbarer. Behandlung mit Nanobeschichtung. Nach der Nanobeschichtungsbehandlung verbleiben fast keine Fingerabdrücke und Kristallisationspunkte auf der Oberfläche. Die Oberfläche ist viel glatter. Hoher Transparenzgrad - Perfekt auf ein Display abgestimmt, repräsentiert ein hoher Transparenzgrad die Bildschirmfarben zu 100%. Oleophobe (ölabweisende) Beschichtung - Die Beschichtung weist perfekt ölige Fingerabdrücke von a ab Glasoberfläche, die den Reinigungsprozess des Displays einfach und schnell macht. Kratz- und Abriebfestigkeit - Wenn Sie durch die hohen und niedrigen Temperaturschwankungen härten und eine Dichte von bis zu 9 Stunden erreichen, halten Sie Reibung und scharfen Kratzern von Objekten effektiv stand. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Displayschutz Eigenschaften: | 9H Härte | Glas: | Ja | Material: | Gehärtetes Glas |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |