Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

iMYMAX Reise-Schnellladegerät F3 3,0A weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
iMYMAX Reise-Schnellladegerät F3 3,0A weiß
iMYMAX Reise-Schnellladegerät F3 3,0A weiß
Artikel-Nr.:
     4601-08691
Hersteller:
     iMymax
Herst.-Nr.:
     F3
EAN/GTIN:
     6970280761844
Suchbegriffe:
Schnellladegerät
schnellladegerät
iMyMax Wandladegerät mit USB-A Port in Weiß (F3)

Produktdetails
- Marke: iMyMax
- Modell: F3
- Typ: Wandadapter
- Farbe: Weiß
- Anschluss: USB-A
- Anzahl der USB-A Ausgänge: 1
- Maximaler Ausgangsstrom: 3A
- Schnellladetechnologie: Quick Charge 3.0
- Unterstützte Geräte: Smartphones

Das iMyMax Wandladegerät mit USB-A Port in Weiß (F3) ist die ideale Lösung, um Ihr bestehendes Ladegerät zu ersetzen oder die Ladegeschwindigkeit Ihres aktuellen Geräts zu verbessern. Dieses Ladegerät unterstützt die Quick Charge 3.0-Technologie und sorgt so für schnelles und effizientes Laden kompatibler Geräte. Sollte Ihr Gerät Quick Charge 3.0 nicht unterstützen, lädt es dennoch zuverlässig, wenn auch langsamer, als mit einem konventionellen Ladegerät.

Hauptmerkmale:
- Schnellladung: Dank der Quick Charge 3.0-Technologie können kompatible Geräte in kürzester Zeit aufgeladen werden. Perfekt für den modernen Lebensstil, bei dem schnelle Ladezeiten unerlässlich sind.
- Leistungsstark: Mit einem maximalen Ausgangsstrom von 3A bietet dieses Ladegerät ausreichend Leistung, um Ihre Geräte schnell und effizient aufzuladen.
- Universelle Kompatibilität: Dieses Ladegerät ist ideal für Smartphones und andere USB-A-fähige Geräte. Bitte verwenden Sie das originale Ladekabel Ihres Geräts, da das Paket kein Kabel enthält.
- Kompakt und Stilvoll: Das schlanke Design und die weiße Farbe passen perfekt in jede Umgebung, sei es zu Hause oder im Büro. Das kompakte Design erleichtert zudem den Transport und die Nutzung unterwegs.

Spezifikationen:

- Typ: Wandadapter
- Anschluss: USB-A
- Farbe: Weiß
- Anzahl der USB-A Ausgänge: 1
- Maximaler Ausgangsstrom: 3A
- Schnellladetechnologie: Quick Charge 3.0
- Unterstützte Geräte: Smartphones

Wichtige Informationen:
Die angegebenen Spezifikationen stammen von offiziellen Herstellerseiten. Bitte überprüfen Sie die Spezifikationen, bevor Sie Ihre endgültige Kaufentscheidung treffen. Bei Fragen oder Problemen können Sie sich jederzeit an uns wenden.

Fragen zum Produkt?

Haben Sie Fragen zu diesem Produkt? Unser Kundenservice steht Ihnen gerne zur Verfügung, um alle Ihre Fragen zu beantworten und Ihnen bei Ihrer Kaufentscheidung zu helfen. Zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren!

Optimieren Sie Ihr Ladeerlebnis mit dem iMyMax Wandladegerät mit USB-A Port in Weiß (F3) und genießen Sie die Vorteile schneller und effizienter Ladezeiten. Bestellen Sie jetzt und erleben Sie die Qualität und Zuverlässigkeit von iMyMax!
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Schnell-Laden:
Ja
1. Ausgangs-Stecker:
3000 mA
Gesamtanzahl Ausgangs-Stecker:
1 pcs
Weitere Suchbegriffe: imymax travel charger, fast charger for travelling
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,29*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 30 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 200 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 300 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.