Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

iMYMAX P6 Powerbank / Akkupack 6.000mAh grau / weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
iMYMAX P6 Powerbank / Akkupack 6.000mAh grau / weiß
iMYMAX P6 Powerbank / Akkupack 6.000mAh grau / weiß
Artikel-Nr.:
     4601-08708
Hersteller:
     iMymax
Herst.-Nr.:
     P6
EAN/GTIN:
     4251488622284
Suchbegriffe:
Akku-Packs
Akkupack
Batteriepack
Powerbank
iMYMAX P6 Power Bank 6000 mAh

Mit der iMYMAX P6 Power Bank bleiben deine Geräte immer und überall einsatzbereit. Dank einer Kapazität von 6000mAh bietet dieser tragbare Akku zuverlässige Backup-Stromversorgung für all deine Geräte.

Hauptmerkmale:
- Universelle Kompatibilität: Kompatibel mit einer Vielzahl von Geräten, ideal für Smartphones, Tablets, Kameras und mehr.
- Doppelte Ausgabe: Mit zwei USB-Anschlüssen ausgestattet, um zwei Geräte gleichzeitig aufzuladen.
- Schnellladung: Liefert einen maximalen Ausgangsstrom von 3,0 A für schnelles und effizientes Laden.
- Kompakt und tragbar: Dank des kompakten Designs einfach zu transportieren, passt problemlos in deine Tasche oder dein Handgepäck.
- Umweltfreundliche Materialien: Hergestellt aus umweltfreundlichem PC und feuerfestem ABS für Langlebigkeit und Sicherheit.
- LCD-Display: Eingebautes LCD-Display zeigt den Batteriestatus und den Ladestatus auf einen Blick an.

Technische Spezifikationen:
- Modell: P6
- Marke: iMYMAX
- Kapazität: 6000mAh
- Zellentyp: Li-Polymer-Akku
- Material: Umweltfreundliches PC und feuerfestes ABS
- Eingang: DC 5V, max. 2A
- Ausgang: USB 1*DC 5V/2,4A, USB 2*DC 5V/2,4A (Dualausgang Max. 3A)
- Ladezeit: 4-5 Stunden
- Abmessungen: 145*80*11mm
- Gewicht: 162g (mit Verpackung), 275g (ohne Verpackung)

Egal, ob du auf Reisen bist, arbeitest oder einfach unterwegs bist, die iMYMAX P6 Power Bank sorgt dafür, dass deine Geräte immer geladen und einsatzbereit sind, wenn du sie brauchst.
Weitere Informationen:
Farbe:
Grau
Kapazität:
6000 mAh
1. Ausgangs-Stecker:
2400 mAh
2. Ausgangs-Stecker:
2400 mAh
Gesamtanzahl Ausgangs-Stecker:
2 pcs
Weitere Suchbegriffe: USB Akku, usb akku, Imymax Powerbank, 6000mAh Powerbank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,85*
€ 16,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 30 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
ab 200 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 300 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.