| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4601-08721 Herst.-Nr.: X15 EAN/GTIN: 6970280761646 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | PowerBank iMyMax X15 - 15000 mAh
Die PowerBank iMyMax X15 mit einer Kapazität von 15000 mAh ist mit einem USB-Ausgang ausgestattet und kann mithilfe eines Micro-USB-Kabels an Ihr Gerät angeschlossen werden.
Diese PowerBank verfügt über zwei USB-Ports (2.1A), sodass Sie Ihr Mobiltelefon und andere elektronische Geräte aufladen können, auch wenn keine Steckdose oder kein Computer in der Nähe ist. Laden Sie die PowerBank einfach vor dem Verlassen des Hauses auf und verbinden Sie sie bei Bedarf jederzeit über ein USB-Kabel mit Ihrem Gerät.
Die externe Batterie iMyMax X15 hilft Ihnen, Ihre Geräte jederzeit aufgeladen zu halten, unabhängig davon, wo Sie sich befinden.
Eigenschaften der PowerBank:
- Tragbarer Zusatzakku - 2x DC 5V / 2.1 A - Eingang: DC 5V / 2A (Max) - Maximaler gemeinsamer Ausgang: 3.6 A - Schnellladung - 2x USB-Port - LED-Anzeige - Ladezeit: 5-8 Stunden
Farbe: Silber
Kapazität: 15000 mAh
Kompatibel mit: Mobiltelefone, Tablets, MP3-Player, GPS-Geräte, Kopfhörer, Lautsprecher und vieles mehr.
Mit der PowerBank iMyMax X15 sind Sie bestens ausgerüstet, um Ihre Geräte unterwegs jederzeit mit Energie zu versorgen. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | Silber | Kapazität: | 15000 mAh | 1. Ausgangs-Stecker: | 2100 mAh | 2. Ausgangs-Stecker: | 2100 mAh | Gesamtanzahl Ausgangs-Stecker: | 2 pcs |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |