Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

iMYMAX E3 Super Bass Kopfhörer / Headset pink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
iMYMAX E3 Super Bass Kopfhörer / Headset pink
iMYMAX E3 Super Bass Kopfhörer / Headset pink
Artikel-Nr.:
     4601-08768
Hersteller:
     iMymax
Herst.-Nr.:
     E3
EAN/GTIN:
     6970280761561
Suchbegriffe:
Computer-Headset
Headset
Headsets
PC Headset
Das iMYMAX E3 Super Bass Kopfhörer in Pink bieten Ihnen ein beeindruckendes Klangerlebnis in einem stilvollen und praktischen Design. Mit seiner hochwertigen Klangwiedergabe und den praktischen Funktionen ist es das ideale Zubehör für unterwegs.

Produktmerkmale:

- Hervorragender Sound: Tauchen Sie ein in tiefe Bässe und klare Höhen für ein immersives Klangerlebnis, egal ob beim Musikhören, Filme schauen oder Spielen.
- Integriertes Mikrofon: Das eingebaute Mikrofon ermöglicht klare Telefonanrufe, ohne dass Sie Ihr Headset wechseln müssen.
- Musikwiedergabe-Controller: Der praktische Controller ermöglicht es Ihnen, die Musikwiedergabe einfach zu steuern. Einmal drücken, um einen Anruf anzunehmen oder aufzulegen. Beim Abspielen von Musik einmal drücken, um die Wiedergabe zu starten oder zu stoppen, zweimal drücken, um zum nächsten Titel zu wechseln, und dreimal drücken, um zum vorherigen Titel zu wechseln.
- Komfortables Design: Die ergonomischen Ohrstücke passen sich perfekt Ihren Ohren an und sorgen für einen bequemen Sitz, auch bei langem Tragen.
- Stilvolles Design: Das auffällige Pink verleiht den Kopfhörern einen trendigen Look, der Ihre Persönlichkeit unterstreicht.

Technische Daten:
- Hersteller: iMymax
- Hersteller-Nr.: E3
- GTIN: 6970280761561
- Verpackung: Retail
- Headset Art: In-Ohr
- Steckertyp: 3,5 mm Klinke

Kompatibilitätsliste:
- Samsung Galaxy S10, S10 Plus, S10e, S9, S9 Plus, S8, S8 Plus, S7, S7 Edge, S6, S6 Edge, S6 Edge Plus, Note 10, Note 10 Plus, Note 9, Note 8, A70, A50, A40, A30, A20, A10, J6, J5, J4, J3
- und viele weitere Smartphones und Geräte mit einem 3,5-mm-Klinkenanschluss.

Genießen Sie Ihre Lieblingsmusik und nehmen Sie Anrufe unterwegs entgegen mit den iMYMAX E3 Super Bass Kopfhörern. Bestellen Sie jetzt und erleben Sie erstklassigen Klang in einem stilvollen Design!
Weitere Informationen:
Headset Art:
In-Ohr
Steckertypen:
3,5 mm Stift
Farbe:
Rosa
Kabellänge:
120 cm
Media Control-Taste:
Ja
Lautlos:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kopfhörer, computer headset, Imymax-Kopfhörer, Imymax-Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,77*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 30 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 300 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.