| |
|
| Artikel-Nr.: 4601-09272 Herst.-Nr.: GH82-14642A, GH43-04729A EAN/GTIN: 4251488601777 |
| |
|
| | |
| Info: Samsung Galaxy S8 G950F Akku Weitere Informationen: | | Batteriechemikalie: | Li-Ion | Kapazität: | 3000 mAh | Eingangsspannung: | 4,4 V | Ausgangsspannung: | 3,85 V |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akkus für Handys, Handy Akku, Handyakku, Handyakkus, Mobilfunkakku, Mobilfunkakkus, Mobiltelefon Akku, Smartphone Akku, Li-Ion-Akku, Lithium Ion Akku, Lithium-Ionen-Akku, Lithiumionen-Akku, Lithiumionenakku, lithium ion akku, samsung galaxy s8 g950f battery, samsung galaxy s8 g950f, samsung battery, gh82-14642a |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4601 | | | | | | € 5,90* | ab € 17,52* | € 29,95* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 34,82* | € 47,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4601 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4601 | | Versand: Lager 4601 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 180,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4601 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|