| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4601-09851 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4251488652687 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Inhalt:
-LCD + Multi-Touchscreen + Displayglas (Achtung DOA-Garantie!) Technische Daten:
- Typ: IPS-LCD - Anzahl der Farben: 16,7 Millionen - Auflösung. 1080 x 1920 Pixel - Displaygröße: 5,5 Zoll (139,7 mm)
Achtung DOA-Garantie! Ersatzteil muss vor Einbau getestet werden! Nach Einbau keine Gewährleistung!
Artikel mit QC-Aufkleber: Reklamation nur mit angebrachtem QC-Aufkleber möglich. Bei Entfernung des Aufklebers behalten wir uns vor, den Artikel auf Ihre Kosten zurückzusenden. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Batterie enthalten: | Nein | Inklusive Rahmen: | Ja | Rahmen mit Logo: | Nein | Kleinteile enthalten: | Nein | LCD Art: | IPS |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |