Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS LCD für ZenFone Live (ZB501KL) ohne Rahmen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS LCD für ZenFone Live (ZB501KL) ohne Rahmen
ASUS LCD für ZenFone Live (ZB501KL) ohne Rahmen
ASUS LCD für ZenFone Live (ZB501KL) ohne Rahmen
Artikel-Nr.:
     4601-09852
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4251488652694
Suchbegriffe:
Ersatzteile Smartphone
Smartphone Ersatzteile
Smartphone Displayglas
Smartphone Ersatzdisplay

Inhalt:


LCD + Multi-Touchscreen + Displayglas (Achtung DOA-Garantie!)

Technische Daten:


- Typ: IPS-LCD
- Anzahl der Farben: 16,7 Millionen
- Auflösung. 720 x 1280 Pixel
- Displaygröße: 5 Zoll (127 mm)


Achtung DOA-Garantie!
Ersatzteil muss vor Einbau getestet werden!
Nach Einbau keine Gewährleistung!

Weitere Informationen:
Batterie enthalten:
Nein
Inklusive Rahmen:
Nein
Rahmen mit Logo:
Nein
Kleinteile enthalten:
Nein
LCD Art:
IPS
Weitere Suchbegriffe: Smartphone Ersatztouchscreen, smartphone displayglas, asus lcd for zenfone live (zb501kl) without frame, asus lcd for zenfone live (zb501kl), asus lcd
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,44*
€ 35,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,95*
€ 33,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 27,29*
€ 32,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,17*
€ 29,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,88*
€ 28,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,57*
€ 26,86
pro Stück
ab 30 Stück
€ 22,19*
€ 26,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,79*
€ 25,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 21,40*
€ 25,47
pro Stück
ab 200 Stück
€ 21,21*
€ 25,24
pro Stück
ab 300 Stück
€ 21,00*
€ 24,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 20,81*
€ 24,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,66*
€ 21,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.