| |
|
| Artikel-Nr.: 4601-09863 Herst.-Nr.: ASM360CMWHEE EAN/GTIN: 6947681555211 |
| |
|
| | |
| Inhalt: Lenovo / Motorola Moto Mods 360-Kamera Technische Daten: - Schneller und einfacher Austausch dank Moto Mods Technologie - Schlankes Design - 360 ° - 4K Videos - 3D Sound - 150 ° Ultraweitwinkelformat < br> - Sichtfeld: sphärisches 360 ° -Panorama - Sensorauflösung: 2 x 13 MP - Sensorgröße: 2x 1 / 2,8 " - Aufnahmemodi: Foto, Video, Live, Ultraweitwinkel Vorder- und Rückseite, professioneller Modus - Fotos im Dateiformat: JPG - Videos im Datumsformat: MPEG4 - Bearbeiten Sie Fotos und Videos direkt auf Ihrem Smartphone Weitere Informationen: | | Farbe: | Weiß |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, smartphone hülle weiß, mobiltelefon hülle, smartphone hülle motorola, motorola moto mods 360 kamera weiß, motorola moto mods 360 kamera, motorola moto mods, asm360cmwhee |
| | |
| |