| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4601-10047 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4251488653080 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Inhalt: - iPad Pro 12,9 Zoll 2017 LCD
Technische Daten:
- Typ IPS-LCD mit LED-Hintergrundbeleuchtung, kapazitiver Touchscreen, 16 Millionen Farben
- Größe 12,9 Zoll, 515,3 cm2 (~76,4 % Bildschirm-zu-Körper-Verhältnis)
- Auflösung 2732 x 2048 Pixel, Seitenverhältnis 4:3 (~265 ppi Dichte)
- Multitouch: Ja
- Schutz Kratzfestes Glas, oleophobe Beschichtung
- True-Tone-Anzeige
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Kleinteile enthalten: | Ja | LCD Art: | IPS |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: oem lcd for ipad pro 2017 12, 9 inch a1670/a1671 black, replacement display for ipad pro 2017 12, 90 inch |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |