| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4601-10089 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4S493235 EAN/GTIN: 4250774930317 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Technische Daten:
- Easy Assist Montagehilfe ermöglicht eine einfache Montage
- Ultradünnes gehärtetes Glas (nur 0,3 mm dünn) mit abgerundeten Kanten, für ein angenehmes Tastgefühl
- beidseitig gewölbt, für umfassenden Schutz des Displays
- Farbiger Rahmen verleiht dem Smartphone einen neuen Stil
- Extrem hartes Glas mit einer Oberflächenhärte von 9H (auf einer Mohs-Härteskala von 1 bis 10, 10 entspricht der Härte eines Diamanten)
- Eine gegen Fingerabdrücke resistente oleophobe Beschichtung und die Anti-Fingerprint-Technologie weisen Öl, Staub und Schmutz ab
- Leicht zu reinigen, schnell anzubringen und rückstandsfrei entfernbar
- Retina-kompatibel, ultraklar und 100 % farbecht
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | Transparent | Glas: | Ja | Material: | Gehärtetes Glas |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |