Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4smarts Panzerglas mit abgerundeten Kanten für iPhone X.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4smarts Panzerglas mit abgerundeten Kanten für iPhone X.
4smarts Panzerglas mit abgerundeten Kanten für iPhone X.
Artikel-Nr.:
     4601-10151
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4S493222
EAN/GTIN:
     4250774927881
Suchbegriffe:
Displayschutzglas
Panzerglas
Panzerglasfolie
Ersatzteile Smartphone

Merkmale:

  • Ultradünnes gehärtetes Glas (nur 0,3 mm dünn) mit abgerundeten Kanten, für ein angenehmes Tastgefühl, beidseitig gewölbt, für umfassenden Schutz des Displays
  • Extrem hartes Glas mit einer Oberflächenhärte von 9H (auf einer Mohs-Härteskala von 1 bis 10, 10 entspricht der Härte eines Diamanten)
  • Eine gegen Fingerabdrücke resistente oleophobe Beschichtung und die Anti-Fingerprint-Technologie weisen Öl, Staub und Schmutz ab
  • Leicht zu reinigen, schnell anzubringen und rückstandsfrei entfernbar
  • Retina-kompatibel, ultraklar und 100 % farbecht
  • Maßgeschneiderte, langlebige Schutzfolie für die Rückseite des Geräts
Weitere Informationen:
Glas:
Ja
Material:
Gehärtetes Glas
Weitere Suchbegriffe: Smartphone Ersatzteile, Displayschutzglas für Smartphones, Panzerglasfolie für Smartphones, iPhone Schutzglas, iphone schutzglas x, displayschutzglas für smartphones, 4smarts second glass curved colour frame for iphone x, 4smarts second glass frame for iphone x
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,54*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.