| |
|
| Artikel-Nr.: 4601-10473 Herst.-Nr.: PSG-1105 EAN/GTIN: 4251488654377 |
| |
|
| | |
| Bestes japanisches flaches gehärtetes Glas mit kantenfreiem Design.
9H HÄRTE Ultrahartes gehärtetes Glas mit 4 Stunden gehärteter Zeit.
0,33 MM SUPERDÜNN Absolut transparent & farbecht.
AUSGEZEICHNETE BILDSCHIRMHAFTUNG Durch das Vollkleber-Design ist eine perfekte Berührungsempfindlichkeit garantiert.
ANTI-FINGERABDRUCK-BESCHICHTUNG Auf dem Bildschirm bleibt kein Schmutz oder Öl zurück.
ABGERUNDETEN ECKEN Deckt den größten Teil des Bildschirms ab (kantenfreies Design), 100% Handyhüllen-kompatibles Design. Weitere Informationen: | | Displayschutz Eigenschaften: | 9H Härte | Farbe: | klar | Bildschirmabdeckung: | Randfrei |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Displayschutzglas, Panzerglas, Panzerglasfolie, Ersatzteile Smartphone, Smartphone Ersatzteile, Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Displayschutzglas für Smartphones, Panzerglasfolie für Smartphones, iPhone Schutzglas, displayfolie panzerglas, displayfolie, iphone schutzglas iphone 8, prio protection gehärtetes Glas für iphone 8/7/6s/6 plus klar, gehärtetes Glas iphone 8 plus, gehärtetes Glas iphone 7 plus, gehärtetes Glas iphone 6s plus, gehärtetes Glas iphone 6 plus |
| | |
| |