Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Asus Zenfone 4 Max Pro LCD mit schwarzem Rahmen ohne Logo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Asus Zenfone 4 Max Pro LCD mit schwarzem Rahmen ohne Logo
Asus Zenfone 4 Max Pro LCD mit schwarzem Rahmen ohne Logo
Asus Zenfone 4 Max Pro LCD mit schwarzem Rahmen ohne Logo
Artikel-Nr.:
     4601-11015
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4251488655879
Suchbegriffe:
Ersatzteile Smartphone
Smartphone Ersatzteile
Smartphone Displayglas
Smartphone Ersatzdisplay

Produktbeschreibung;

- LCD mit Rahmen

- ohne Logo



Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Batterie enthalten:
Nein
Inklusive Rahmen:
Ja
Rahmen mit Logo:
Nein
Kleinteile enthalten:
Nein
LCD Art:
IPS
Weitere Suchbegriffe: Smartphone Ersatztouchscreen, smartphone displayglas, asus zenfone 4 max pro lcd, asus zenfone 4 max pro lcd mit rahmen, asus zenfone 4 max pro lcd mit rahmen ohne logo, asus zenfone 4 max pro lcd ohne logo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 30 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 200 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 300 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.