Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Asus Zenfone 4 Max Pro LCD mit weißem Rahmen ohne Logo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Asus Zenfone 4 Max Pro LCD mit weißem Rahmen ohne Logo
Asus Zenfone 4 Max Pro LCD mit weißem Rahmen ohne Logo
Asus Zenfone 4 Max Pro LCD mit weißem Rahmen ohne Logo
Artikel-Nr.:
     4601-11016
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4251488655886
Suchbegriffe:
Ersatzteile Smartphone
Smartphone Ersatzteile
Smartphone Displayglas
Smartphone Ersatzdisplay

Produktbeschreibung;

- LCD mit Rahmen

- ohne Logo

Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Batterie enthalten:
Nein
Inklusive Rahmen:
Ja
Rahmen mit Logo:
Nein
Kleinteile enthalten:
Nein
LCD Art:
IPS
Weitere Suchbegriffe: Smartphone Ersatztouchscreen, smartphone displayglas, asus zenfone 4 max pro lcd, asus zenfone 4 max pro lcd mit rahmen, asus zenfone 4 max pro lcd ohne logo, asus zenfone 4 max pro lcd mit rahmen ohne logo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 30 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 200 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 300 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.