| |
|
| Artikel-Nr.: 4601-11258 Herst.-Nr.: PSG-1301 EAN/GTIN: 4251488656135 |
| |
|
| | |
| 100 % KOMPATIBILITÄT Mit allen Smartphones, Tablets, Notebooks und Kameras, mit gebogenen oder flachen Bildschirmen. Das Dual-Flüssigglas versiegelt alle elektronischen Glasoberflächen.
100 % PERFEKTE BERÜHRUNGSEMPFINDLICHKEIT Die hochkonzentrierte Silizium-Nano-Beschichtung (SiO2) verbindet sich perfekt mit der Glasscheibe.
EINFACHE INSTALLATION Keine Blasenbildung, kratz- und schmutzabweisend
ZUSÄTZLICHER SCHUTZ Perfekt wasserabweisend mit antibakterieller Wirkung.
LANGE LEBENSDAUER Bietet bis zu zwei Jahre Schutz. Kann auf bis zu sechs Telefonen, drei Tablets oder einem großen Monitor (40 Zoll) verwendet werden. Weitere Informationen: | | Flüssigkeit: | Ja | Material: | Nano Liquid |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ersatzteile Smartphone, Smartphone Ersatzteile, Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Displayfolie für Laptops, Displayfolie für Notebooks, Displayschutzfolie (Notebooks), Displayschutzfolie (Tablet-PCs), Displayschutzfolie für Laptops, Displayschutzfolie für Notebooks, Schutzfolie für Laptops, Schutzfolie für Notebooks, Tablet Displayschutzfolie, displayfolie, prio liquid glass double nano coating screen protector, prio liquid glass screen protector, prio screen protector |
| | |
| |