Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MPS-Akku für Samsung Galaxy S5 mit NFC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MPS-Akku für Samsung Galaxy S5 mit NFC
MPS-Akku für Samsung Galaxy S5 mit NFC
MPS-Akku für Samsung Galaxy S5 mit NFC
Artikel-Nr.:
     4601-11468
Hersteller:
     MPS
Herst.-Nr.:
     EB-BG900BBEGWW
EAN/GTIN:
     4251488656449
Suchbegriffe:
Akku für Samsung
Akkus für Samsung-Handys
Akku Mobiltelefon
Akku für Handy

Weitere Informationen:
Batteriechemikalie:
Li-Ion
Kapazität:
2800 mAh
Eingangsspannung:
4,4 V
Ausgangsspannung:
3,85 V
Batterie mit Logo:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Akku für Handys, Akkus für Handys, Handy Akku, Handyakku, Handyakkus, Mobilfunkakku, Mobilfunkakkus, Mobiltelefon Akku, Smartphone Akku, Li-Ion-Akku, Lithium Ion Akku, Lithium-Ionen-Akku, Lithiumionen-Akku, Lithiumionenakku, lithium ion akku, mps battery for samsung galaxy s5, battery for samsung galaxy s5, galaxy s5 battery, samsung galaxy s5 battery
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,02*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.