| |
|
| Artikel-Nr.: 4601-11698 Herst.-Nr.: GH82-18826A EAN/GTIN: 4251488678731 |
| |
|
| | |
| Original Samsung Akku Li-Ion EB-BG973ABU 3400mAh für SM-G973F Galaxy S10 Der Samsung Li-Ion Akku EB-BG973ABU mit einer Kapazität von 3400mAh ist perfekt für das SM-G973F Galaxy S10 geeignet. Dieser Akku ist eine zuverlässige und leistungsstarke Energiequelle, die speziell für das genannte Modell entwickelt wurde. Mit der Herstellernummer GH82-18826A und der Herstellerbezeichnung SVC BATTERY ASSY-SM-G973F, EB-BG973ABU, 30 ist die Kompatibilität und Authentizität dieses Akkus garantiert. Kompatible Modelle: Eigenschaften: - Typ: Li-Ion
- Kapazität: 3400mAh
- Herstellernummer: GH82-18826A
- Herstellerbezeichnung: SVC BATTERY ASSY-SM-G973F,EB-BG973ABU,30
Alternative Bezeichnungen: - Ersatz Lithium Ion Batterie
Unser Original Akku Li-Ion EB-BG973ABU bietet die ideale Lösung für Benutzer des Samsung SM-G973F Galaxy S10, die nach einer zuverlässigen und leistungsstarken Ersatzbatterie suchen. Mit dieser hochwertigen Batterie können Sie die Nutzungsdauer Ihres Geräts verlängern und sicherstellen, dass es stets einsatzbereit ist. Weitere Informationen: | | Batteriechemikalie: | Li-Ion | Kapazität: | 3400 mAh | Eingangsspannung: | 4,4 V | Ausgangsspannung: | 3,85 V |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akku für Handys, Akkus für Handys, Handy Akku, Handyakku, Handyakkus, Mobilfunkakku, Mobilfunkakkus, Mobiltelefon Akku, Smartphone Akku, Li-Ion-Akku, Lithium Ion Akku, Lithium-Ionen-Akku, Lithiumionen-Akku, Lithiumionenakku, akku für samsung notebook, lithium ion akku, samsung galaxy s10 G973F battery, samsung galaxy s10 battery, battery for samsung galaxy s10, GH82-18826A |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4601 | | | | | | € 5,90* | ab € 18,10* | € 25,16* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 18,08* | € 25,18* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 20,75* | € 28,69* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 34,89* | € 46,96* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 38,25* | € 51,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4601 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4601 | | Versand: Lager 4601 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 180,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4601 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|