Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mymax Fashion Lightning Ladekabel & Micro USB 2in1 rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mymax Fashion Lightning Ladekabel & Micro USB 2in1 rot
Mymax Fashion Lightning Ladekabel & Micro USB 2in1 rot
Mymax Fashion Lightning Ladekabel & Micro USB 2in1 rot
Artikel-Nr.:
     4601-12082
Hersteller:
     Mymax
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4251488687993
Suchbegriffe:
Lightning Adapter
lightning adapter

Technische Spezifikationen und Inhalt:

  • Modell: C7
  • Lightning- und Micro-USB-Schnittstelle
  • Synchronisieren und Laden mit voller Geschwindigkeit
  • 24AWG-Drahtkern
  • 2,1 Ampere (Ladegeschwindigkeit)
  • Datenkabel mit Aluminiumgehäuse und Geflecht
  • 1m Länge
  • Kabeltyp: Flach
  • USB-Handgriff aus Aluminium
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Kabellänge:
100 cm
1. Stecker:
Lightning
2. Stecker:
Micro-USB
Weitere Suchbegriffe: mymax 2in1 usb kabel, mymax lightning und micro usb kabel, mymax lightning und micro usb 2in1 usb kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,14*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 300 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.