Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mymax Schnellladegerät 2.0A Adapter - Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mymax Schnellladegerät 2.0A Adapter - Weiß
Mymax Schnellladegerät 2.0A Adapter - Weiß
Mymax Schnellladegerät 2.0A Adapter - Weiß
Artikel-Nr.:
     4601-12086
Hersteller:
     Mymax
Herst.-Nr.:
     TCH-MM-002
EAN/GTIN:
     4251488612483
Suchbegriffe:
Reiseladegerät
Schnellladegerät
schnellladegerät

Technische Spezifikationen:


  • Modell: TCH MM-002
  • Marke: IMYMAX
  • Eingangsspannung: AC 100–240 V
  • Frequenz 50-60Hz
  • Ausgangsspannung: DC 5V/2A
  • Verfügbare Farben: Schwarz, Weiß

Dieses universelle USB-Reiseladegerät mit 2A-Ausgang ist mit einer Vielzahl von Mobiltelefonen, Smartphones, Tablets und iPads kompatibel.

Es kann mit jeder Art von USB-Kabel wie Micro-USB, Lightning oder Typ-C-Anschluss verwendet werden.

Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Schnell-Laden:
Ja
1. Ausgangs-Stecker:
2000 mA
Weitere Suchbegriffe: tch mm-002, 4251488612483, mymax fast charger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,06*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 30 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 300 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.