| |
|
| Artikel-Nr.: 4601-12088 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4251488687955 |
| |
|
| | |
| Entdecken Sie die ultimative Lösung für all Ihre Ladebedürfnisse mit dem Mymax Metallic Lightning Ladekabel & Micro USB 2-in-1 in elegantem Schwarz.
Dieses vielseitige Kabel vereint die praktische Funktionalität von Lightning und Micro USB in einem einzigen hochwertigen Design. Egal, ob Sie ein Apple-Gerät mit Lightning-Anschluss oder ein Android-Gerät mit Micro USB besitzen, dieses Kabel bietet Ihnen die Flexibilität, beide Geräte einfach und bequem aufzuladen.
Das Mymax Metallic Lightning Ladekabel & Micro USB 2-in-1 besticht nicht nur durch seine Funktionalität, sondern auch durch seine Langlebigkeit und Zuverlässigkeit. Das robuste metallische Design sorgt für eine lange Lebensdauer, während die hochwertigen Materialien eine stabile und schnelle Datenübertragung sowie ein effizientes Laden gewährleisten.
Mit einer Länge von 1 Metern bietet dieses Kabel ausreichend Spielraum für Ihre Bedürfnisse zu Hause, im Büro oder unterwegs. Dank seines schwarzen Designs passt es perfekt zu jedem Stil und jeder Umgebung.
Erleben Sie die nahtlose und bequeme Nutzung Ihrer Geräte mit dem Mymax Metallic Lightning Ladekabel & Micro USB 2-in-1 - die ideale Lösung für alle, die Wert auf Qualität, Vielseitigkeit und Stil legen.
Weitere Informationen: | | Farbe: | Schwarz | Kabellänge: | 100 cm | 1. Stecker: | Lightning | 2. Stecker: | Micro-USB |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4251488687955, mymax Blitz- und Micro-USB-Kabel, mymax 2in1-Kabel. |
| | |
| |