| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4601-12255 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4251488620525 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Produktdetails: - Lieferumfang: 191 gebrauchte Batterien - Zustand: B-Qualität
Diese Sammlung umfasst insgesamt 191 gebrauchte Batterien in B-Qualität. Die Akkus stammen aus verschiedenen Geräten und wurden bereits benutzt. Aufgrund ihrer B-Qualität können sie kleinere Gebrauchsspuren oder Leistungseinbußen aufweisen.
Hinweise: - Verwendung: Diese Batterien eignen sich ideal für experimentelle Zwecke, als Ersatzteile oder für den Gebrauch in Geräten, die keine maximale Akkuleistung erfordern.
Bitte beachten Sie, dass keine Garantie auf die Funktionsfähigkeit oder die verbleibende Kapazität der einzelnen Batterien gegeben werden kann. Käufer sollten sich bewusst sein, dass sie diese Akkus auf eigenes Risiko erwerben und nutzen. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Batteriechemikalie: | Li-Ion | Kapazität: | 1510 mAh | Ausgangsspannung: | 3,8 V | Batteriemenge: | 191 pcs |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Handy Akku, Handyakku, Handyakkus, Mobilfunkakku, Mobilfunkakkus, Mobiltelefon Akku, Smartphone Akku, Li-Ion-Akku, Lithium Ion Akku, Lithium-Ionen-Akku, Lithiumionen-Akku, Lithiumionenakku, li-ion akku, iphone 5c battery, battery for iphone 5c |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |