| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4601-12269 Herst.-Nr.: PPC-1111 EAN/GTIN: 4251488656968 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | SUPER FALLSCHUTZ Die kratzfeste äußere PC-Abdeckung und die schlagfeste innere TPU-Hülle bieten optimalen Schutz bei Stößen und Stürzen aus bis zu 2 m Höhe.
100 % SCHUTZ DER BILDSCHIRMUMGEBUNG Die erhöhte Lünette der Abdeckung unterstützt den Schutz des Telefonbildschirms.
ULTRA SCHLANKES DESIGN Ultraflaches Design (11 mm) und rutschfeste, strukturierte Oberfläche sorgen für eine sichere und bequeme Handhabung.
EINFACHER HAFENZUGANG Integrierte Schutztasten und präzise Port-Ausschnitte garantieren eine einfache Bedienung. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | TPU | Polycarbonat | Farbe: | Schwarz | Aufprallschutz: | Bis zu 2 M. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, smartphone schutzhülle schwarz, mobiltelefon hülle, smartphone hülle schwarz, 4251488656968, protective case for samsung note 10+, galaxy note 10 plus protective cover |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |