| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4601-12417 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4251488606246 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Dieser Akku ist passend: - Für Nokia
- Asha 215 4G, 225
- 3310, 3310 3G (neue Version aus dem Modelljahr 2017)
- 6310 (neue Version aus dem Modelljahr 2021)
Dieser Akku ist Ersatz:
- Für Nokia: BL-4UL, BL-4WL
- CS-NK225XL
Technische Daten: - Kapazität: 1200 mAh / 4.44 Wh
- Spannung: 3.7 V
- Typ: Li-Ion
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Batteriechemikalie: | Li-Ion | Kapazität: | 1200 mAh | Ausgangsspannung: | 3,7 V |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Akkus für Handys, Handy Akku, Handyakku, Handyakkus, Mobilfunkakku, Mobilfunkakkus, Mobiltelefon Akku, Smartphone Akku, Li-Ion-Akku, Lithium Ion Akku, Lithium-Ionen-Akku, Lithiumionen-Akku, Lithiumionenakku, li-ion-akku 3,7v, akkus für nokia handys, li-ion-akku 1200mah, 4251488606246, Nokia Bl-4u Batterie, Bl-4u Batterie |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |