Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

prio 3D Displayschutzglas für iPhone 11Pro Max/XS Max + Cam Glas schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
prio 3D Displayschutzglas für iPhone 11Pro Max/XS Max + Cam Glas schwarz
prio 3D Displayschutzglas für iPhone 11Pro Max/XS Max + Cam Glas schwarz
prio 3D Displayschutzglas für iPhone 11Pro Max/XS Max + Cam Glas schwarz
prio 3D Displayschutzglas für iPhone 11Pro Max/XS Max + Cam Glas schwarz
prio 3D Displayschutzglas für iPhone 11Pro Max/XS Max + Cam Glas schwarz
prio 3D Displayschutzglas für iPhone 11Pro Max/XS Max + Cam Glas schwarz
prio 3D Displayschutzglas für iPhone 11Pro Max/XS Max + Cam Glas schwarz
Artikel-Nr.:
     4601-12460
Hersteller:
     prio
Herst.-Nr.:
     PSG-1230
EAN/GTIN:
     4251488657064
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien
Bestes japanisches gebogenes gehärtetes Glas mit Vollbild-Design.

9H HÄRTE
Ultrahartes gehärtetes Glas mit 4 Stunden gehärteter Zeit.

0,33 MM SUPERDÜNN

Absolut transparent & farbecht.

VOLLSTÄNDIG ABGERUNDETE KANTEN
Deckt den gesamten Bildschirm ab (Vollbild-Design), 100% Handyhüllen-kompatibles Design.

ANTI-FINGERABDRUCK-BESCHICHTUNG
Auf dem Bildschirm bleibt kein Schmutz oder Öl zurück.

AUSGEZEICHNETE BILDSCHIRMHAFTUNG
Präzise gestaltete Klebefläche, perfekte Berührungsempfindlichkeit garantiert.
Weitere Informationen:
Material:
Gehärtetes Glas
Farbe:
Schwarz
Displayschutz Eigenschaften:
9H Härte
Bildschirmabdeckung:
Ganzer Bildschirm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,20*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 30 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 300 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.