Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

prio 10x Displayschutzglas für iPhone SE (2022/2020)/8/7/6S/6 transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
prio 10x Displayschutzglas für iPhone SE (2022/2020)/8/7/6S/6 transparent
prio 10x Displayschutzglas für iPhone SE (2022/2020)/8/7/6S/6 transparent
prio 10x Displayschutzglas für iPhone SE (2022/2020)/8/7/6S/6 transparent
prio 10x Displayschutzglas für iPhone SE (2022/2020)/8/7/6S/6 transparent
prio 10x Displayschutzglas für iPhone SE (2022/2020)/8/7/6S/6 transparent
prio 10x Displayschutzglas für iPhone SE (2022/2020)/8/7/6S/6 transparent
prio 10x Displayschutzglas für iPhone SE (2022/2020)/8/7/6S/6 transparent
Artikel-Nr.:
     4601-13030
Hersteller:
     prio
Herst.-Nr.:
     PSG-1404
EAN/GTIN:
     4251488657460
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien
10 Stück japanisches flaches gehärtetes Glas bester Qualität mit kantenfreiem Design in einer Box.

9H HÄRTE
Ultrahartes gehärtetes Glas mit 4 Stunden gehärteter Zeit.

0,33 MM SUPERDÜNN
Absolut transparent & farbecht.

AUSGEZEICHNETE BILDSCHIRMHAFTUNG
Durch das Vollkleber-Design ist eine perfekte Berührungsempfindlichkeit garantiert.

ANTI-FINGERABDRUCK-BESCHICHTUNG
Auf dem Bildschirm bleibt kein Schmutz oder Öl zurück.

ABGERUNDETEN ECKEN
Deckt den größten Teil des Bildschirms ab (kantenfreies Design), 100% Handyhüllen-kompatibles Design.
Weitere Informationen:
Material:
Gehärtetes Glas
Displayschutz Eigenschaften:
9H Härte
Farbe:
klar
Bildschirmabdeckung:
Randfrei
Weitere Suchbegriffe: Displayschutzglas, Panzerglas, Panzerglasfolie, Ersatzteile Smartphone, Smartphone Ersatzteile, Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Displayschutzglas für Smartphones, Panzerglasfolie für Smartphones, iPhone Schutzglas, displayfolie panzerglas, displayfolie, iphone schutzglas se, 10 x Prio gehärtetes Glas für iphone se (2020)/8/7/6s/6 klar, gehärtetes Glas für iphone se (2020), gehärtetes Glas für iphone 8, gehärtetes Glas für iphone 7, gehärtetes Glas für iphone 6s, gehärtetes Glas für iphone 6
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,43*
€ 21,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,75*
€ 21,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,36*
€ 20,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,13*
€ 19,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,21*
€ 16,91
pro Stück
ab 30 Stück
€ 13,99*
€ 16,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
ab 200 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
ab 300 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.