| |
|
| Artikel-Nr.: 4601-13062 Herst.-Nr.: PBA-1109 EAN/GTIN: 4251488657576 |
| |
|
| | |
| HOCHWERTIGE MATERIALIEN Neue Batteriezellen ohne Ladezyklen.
GARANTIERTE KOMPATIBILITÄT Unser Akku mit Originalkapazität und universellem APN funktioniert perfekt mit Ihrem Telefon.
LÄNGERE LEBENSDAUER Der Austausch gibt Ihnen bis zu 800 neue Ladezyklen.
100 % PRODUKTSICHERHEIT Chipsatz bester Qualität mit mehreren Schutzprotokollen. Weitere Informationen: | | Batteriechemikalie: | Li-Polymer | Kapazität: | 1821 mAh | Eingangsspannung: | 4,35 V | Ausgangsspannung: | 3,82 V |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handy Akku, Handyakku, Handyakkus, Mobilfunkakku, Mobilfunkakkus, Mobiltelefon Akku, Smartphone Akku, akku mobiltelefon, Prio-Akku für iPhone 8 (Universal-APN), Prio-Akku für iPhone 8, Akku für iPhone 8 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4601 | | | | | | € 5,90* | ab € 5,19* | € 9,41* | | | | | | | | | | | € 6,70* | ab € 8,50* | € 12,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4601 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4601 | | Versand: Lager 4601 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 180,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4601 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|