Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wrepair Standalone, Modell 14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wrepair Standalone, Modell 14
Wrepair Standalone, Modell 14
Artikel-Nr.:
     4601-13178
Hersteller:
     Wrepair
Herst.-Nr.:
     CFT-60198
EAN/GTIN:
     8719925760198
Suchbegriffe:
wrepair standalone model 14
wrepair standalone
cft-60198
8719925760198

- Platz für 14 Schraubendreher
- Innovativer und ergonomischer Schwenkarm
- Drehbarer Schwenkarm; einstellbarer Blickwinkel
- Schwenkarm anziehen oder wegschieben; einstellbarer Arbeitsabstand.


Technische Details:


  • Gewicht: 2,2 kg
  • Abmessungen: 195 x 200 x 335 mm
  • Material: Antistatische Beschichtung, Metallgehäuse, Kunststoffeinsätze, POM Friction Discs
  • Enthaltene Komponenten: Wrepair Model 14 Standalone
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,46*
€ 121,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,81*
€ 118,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 99,05*
€ 117,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,34*
€ 109,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,63*
€ 104,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 87,18*
€ 103,74
pro Stück
ab 30 Stück
€ 86,72*
€ 103,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 86,26*
€ 102,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 85,81*
€ 102,11
pro Stück
ab 200 Stück
€ 85,57*
€ 101,83
pro Stück
ab 300 Stück
€ 85,34*
€ 101,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,54*
€ 88,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.