Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

prio 3D Displayschutzglas für Samsung A51/A51 5G schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
prio 3D Displayschutzglas für Samsung A51/A51 5G schwarz
prio 3D Displayschutzglas für Samsung A51/A51 5G schwarz
prio 3D Displayschutzglas für Samsung A51/A51 5G schwarz
prio 3D Displayschutzglas für Samsung A51/A51 5G schwarz
prio 3D Displayschutzglas für Samsung A51/A51 5G schwarz
prio 3D Displayschutzglas für Samsung A51/A51 5G schwarz
prio 3D Displayschutzglas für Samsung A51/A51 5G schwarz
Artikel-Nr.:
     4601-13670
Hersteller:
     prio
Herst.-Nr.:
     PSG-1240
EAN/GTIN:
     4251488657842
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien
Bestes japanisches gebogenes gehärtetes Glas mit Vollbild-Design.

9H HÄRTE
Ultrahartes gehärtetes Glas mit 4 Stunden gehärteter Zeit.

0,33 MM SUPERDÜNN
Absolut transparent & farbecht.

VOLLSTÄNDIG ABGERUNDETE KANTEN
Deckt den gesamten Bildschirm ab (Vollbild-Design), 100% Handyhüllen-kompatibles Design.

ANTI-FINGERABDRUCK-BESCHICHTUNG
Auf dem Bildschirm bleibt kein Schmutz oder Öl zurück.

AUSGEZEICHNETE BILDSCHIRMHAFTUNG
Präzise gestaltete Klebefläche, perfekte Berührungsempfindlichkeit garantiert.
Weitere Informationen:
Material:
Gehärtetes Glas
Farbe:
Schwarz
Displayschutz Eigenschaften:
9H Härte
Bildschirmabdeckung:
Ganzer Bildschirm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,20*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 30 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 300 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.