| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4601-13741 Herst.-Nr.: CFT-60679 EAN/GTIN: 4251488630166 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Wiha PicoFinish 261 P PH000X40 Kreuzschlitz ultrafeine Spitze Wiha PicoFinish 261 P PH00X40 Phillips Feinspitze Wiha PicoFinish 267 P TORX T2X40 Wiha PicoFinish 260 P 0,8X40 geschlitzt Wiha PicoFinish 260 P 1,5X40 geschlitzt Wiha PicoFinish 266 P 1PLX40 Pentalobe iPhone Bodenschrauben Wiha PicoFinish Y000x40 Tri Point 266P iPhone 7,8 X etc. Wiha PicoFinish 265 P 2,5X60 Sechskant iPhone 6s Mainboardschraube Flach-/Kreuzschraubendreher für iPhone Mainboard Doppelschrauben 2.5X50 Wera Star Magnetisierer Wiha ZP15014120 Präzisionspinzette Professional ESD Wiha ZP16014110 Präzisionspinzette Professional ESD Wiha Z 44 3 01 125 Seitenschneider Classic iFlex Öffnungswerkzeug iPlastix Öffnungshocker Wrepair-Öffnungswerkzeug Wrepair magnetische Projektmatte 25 x 20 cm inkl. Markierungsstift ESD-Spudger 3-teiliges ESD-Spudger-Akku-Ersatzset 1x Pryer-Karte ESD-Reinigungsbürste Teflon-Schere Antihaft mit Samurai-Klingen Blau ESD-Handschuhe perfekte Passform Größe L 3M VISITOR PC CLEAR Schutzglas Stanley 0-10-401 Hobbymesser 120mm Mikrofasertuch 40x40cm Screen 99 LCD-Reiniger 200ml Kontakt PCC 200ml Kontaktchemie Dust Off 67 200ML Tesa 51965 Doppelseitiges Klebeband Schwarz 2 mm x 25 Meter Tesa 51965 Doppelseitiges Klebeband Schwarz 4 mm x 25 Meter Tesa 51965 Doppelseitiges Klebeband Schwarz 6 mm x 25 Meter Tesa 51965 Doppelseitiges Klebeband Schwarz 12 mm x 25 Meter Staub-, Schmutz- und Fingerabdruck-Entfernerfolie 60 mm x 25 Meter Kapton Tape einseitig klebend 9 mm x 33 Meter Premium High Comfort Wrist-Strap Anti-Allergy 10mm Druckknopf Premium-Kabel 10 mm Snap auf Klinkenstecker / Krokodilklemme. 1,8 m lang Wrepair Bildschirmständer mit verstellbarem Arm iPhone iPad grau BLACK+DECKER Heißluftpistole KX1650-QS 1750W
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Inklusive Menge einstellen: | 41 | Mit Werkzeugen: | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, doppelklebeband 25m 4mm, beidseitiges klebeband, beidseitiges klebeband 4mm, wrepair carrying bag, toolset, wrepair toolset, CFT-60679 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |