| |
|
| Artikel-Nr.: 4601-13791 Herst.-Nr.: PSG-1244 EAN/GTIN: 4251488657927 |
| |
|
| | |
| Bestes japanisches gebogenes gehärtetes Glas mit Vollbild-Design.
9H HÄRTE Ultrahartes gehärtetes Glas mit 4 Stunden gehärteter Zeit.
0,33 MM SUPERDÜNN Absolut transparent & farbecht.
VOLLSTÄNDIG ABGERUNDETE KANTEN Deckt den gesamten Bildschirm ab (Vollbild-Design), 100% Handyhüllen-kompatibles Design.
ANTI-FINGERABDRUCK-BESCHICHTUNG Auf dem Bildschirm bleibt kein Schmutz oder Öl zurück.
AUSGEZEICHNETE BILDSCHIRMHAFTUNG Präzise gestaltete Klebefläche, perfekte Berührungsempfindlichkeit garantiert. Weitere Informationen: | | Material: | Gehärtetes Glas | Farbe: | Schwarz | Displayschutz Eigenschaften: | 9H Härte | Bildschirmabdeckung: | Ganzer Bildschirm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Displayschutzglas, Panzerglas, Panzerglasfolie, Ersatzteile Smartphone, Smartphone Ersatzteile, Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Displayschutzglas für Smartphones, Panzerglasfolie für Smartphones, iPhone Schutzglas, displayfolie panzerglas, displayfolie, iphone schutzglas se, Prio 3D gehärtetes Glas für iPhone SE (2020), gehärtetes Glas für iPhone SE (2022), iPhone SE (2020) gehärtetes Glas, iPhone SE (2022) gehärtetes Glas |
| | |
| |