| |
|
| Artikel-Nr.: 4601-13893 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4251488646815 |
|
|
| | |
| - NIOSH hat eine Filtrationseffizienz von mindestens 95 Prozent gegen bestimmte Partikel ohne Ölbasis zugelassen
- Das Zwei-Riemen-Design mit geschweißter Doppelpunktbefestigung sorgt für eine sichere Abdichtung
- Polsternder Nasenschaum
- Leichtbau fördert eine höhere Akzeptanz der Arbeiter und kann dazu beitragen, die Tragezeit zu verlängern
- Leichtbau fördert eine höhere Akzeptanz der Arbeiter und kann dazu beitragen, die Tragezeit zu verlängern
- Fortschrittliche elektrostatische Medien sind für eine einfache Atmung ausgelegt
Dieses klassische Einweg-Atemschutzgerät mit N95-Partikeln wurde entwickelt, um einen komfortablen und zuverlässigen Atemschutz für die Mitarbeiter gegen bestimmte Partikel ohne Ölbasis zu gewährleisten. 3M ? Das Partikel-Atemschutzgerät 8210, N95 ist ein Einweg-Partikel-Atemschutzgerät, das einen zuverlässigen Atemschutz mit einer Filtrationseffizienz von mindestens 95 Prozent gegen bestimmte Partikel ohne Ölbasis bietet. Dieses Atemschutzgerät ist für Partikel wie Schleifen, Schleifen, Kehren, Sägen, Absacken oder andere staubige Vorgänge vorgesehen. Dieses Beatmungsgerät kann auch dazu beitragen, die Inhalationsexposition gegenüber bestimmten in der Luft befindlichen biologischen Partikeln (Beispiele: Schimmel, Bacillus anthracis, Mycobacterium tuberculosis) zu verringern, kann jedoch das Risiko einer Infektion, Krankheit oder Krankheit nicht ausschließen. Das Beatmungsgerät enthält die von 3M entwickelte Technologie mit fortschrittlichen elektrostatisch geladenen Mikrofaserfiltermedien, die für eine einfache Atmung ausgelegt sind. Dieses Atemschutzgerät ist mit einer Vielzahl von Schutzbrillen und Gehörschutz kompatibel. Dieses Partikel-Atemschutzgerät ist vom NIOSH (Nationales Institut für Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz) für Umgebungen zugelassen, die bestimmte Partikel enthalten, die nicht auf Öl basieren, und bietet einen Filterwirkungsgrad von mindestens 95 Prozent. Das Einatmen gefährlicher Partikel kann eine Gefahr für Ihre Gesundheit darstellen. NIOSH, eine Regulierungsbehörde der Bundesregierung, hat den 3M Particulate Respirator 8210 getestet und zugelassen, der dazu beitragen soll, die Exposition gegenüber bestimmten Partikeln in der Luft zu verringern. |
| | |
| | | |
| |