| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4601-14160 Herst.-Nr.: PPC-1123 EAN/GTIN: 4251488658061 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Robustes, doppelschaliges Gehäusedesign mit einer kratzfesten äußeren PC-Materialabdeckung und einer schlagfesten inneren TPU-Schale.
SUPER STURZSCHUTZ Kratzfeste äußere PC-Hülle und schlagfeste innere TPU-Schale bieten optimalen Schutz bei Stößen und Stürzen aus bis zu 2 m Höhe.
100% BILDSCHIRM UMGEBUNGSSCHUTZ Der erhöhte Rahmen des Covers unterstützt den Schutz des Telefondisplays.
ULTRA SCHLANKES DESIGN Ultraflaches Design (11mm) & rutschfeste, strukturierte Oberfläche sorgen für eine sichere und bequeme Handhabung.
EINFACHER PORTZUGRIFF Integrierte Schutzknöpfe & präzise Port-Ausschnitte garantieren eine einfache Bedienung. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | TPU | Polycarbonat | Farbe: | Schwarz | Aufprallschutz: | Bis zu 1,2 m |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, smartphone schutzhülle schwarz, mobiltelefon hülle, smartphone hülle schwarz, Schutzhülle für iPhone 12 / 12 Pro (6.1inch), iPhone 12 / 12 Pro (6.1inch) Schutzhülle, 4251488658061 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |