Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

prio Schutzhülle für iPhone 11 klar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
prio Schutzhülle für iPhone 11 klar
prio Schutzhülle für iPhone 11 klar
prio Schutzhülle für iPhone 11 klar
prio Schutzhülle für iPhone 11 klar
prio Schutzhülle für iPhone 11 klar
prio Schutzhülle für iPhone 11 klar
prio Schutzhülle für iPhone 11 klar
Artikel-Nr.:
     4601-14200
Hersteller:
     prio
Herst.-Nr.:
     PPC-1204
EAN/GTIN:
     4251488658146
Suchbegriffe:
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Smartphone Cover
ZERTIFIZIERTER LANGLEBIGER STURZ- UND STOSSSCHUTZ
Rückseiten-Hartschale aus Polycarbonat und stoßdämpfende TPU-Kanten für zuverlässigen Schutz. (Getestet mit 26 Stürzen aus 1,2 m, gemäß US MIL-STD-810 G).

SCHUTZ DER BILDSCHIRMUMGEBUNG
1,3 mm erhöhter Randbereich, um einen vollständigen Bildschirmschutz bei einem Sturz zu gewährleisten.

ULTRA SCHLANKES DESIGN
1,5 mm dünnes und elegantes Gehäuse aus 100 % transparenten Materialien mit Anti-Gelb-Effekt

EINFACHER HAFENZUGANG
Integrierte Schutztasten und präzise Port-Ausschnitte garantieren eine einfache Bedienung.
Weitere Informationen:
Material:
TPU | Polycarbonat
Farbe:
Transparent
Aufprallschutz:
Bis zu 1,2 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,29*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 30 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 300 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.