Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

prio 3D Displayschutzglas für iPhone 12 Pro Max schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
prio 3D Displayschutzglas für iPhone 12 Pro Max schwarz
prio 3D Displayschutzglas für iPhone 12 Pro Max schwarz
prio 3D Displayschutzglas für iPhone 12 Pro Max schwarz
prio 3D Displayschutzglas für iPhone 12 Pro Max schwarz
prio 3D Displayschutzglas für iPhone 12 Pro Max schwarz
prio 3D Displayschutzglas für iPhone 12 Pro Max schwarz
prio 3D Displayschutzglas für iPhone 12 Pro Max schwarz
Artikel-Nr.:
     4601-14220
Hersteller:
     prio
Herst.-Nr.:
     PSG-1251
EAN/GTIN:
     4251488658344
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien
Bestes japanisches gebogenes gehärtetes Glas mit Vollbild-Design.

9H HÄRTE
Ultrahartes gehärtetes Glas mit 4 Stunden gehärteter Zeit.

0,33 MM SUPERDÜNN
Absolut transparent & farbecht.

VOLLSTÄNDIG ABGERUNDETE KANTEN
Deckt den gesamten Bildschirm ab (Vollbild-Design), 100% Handyhüllen-kompatibles Design.

ANTI-FINGERABDRUCK-BESCHICHTUNG
Auf dem Bildschirm bleibt kein Schmutz oder Öl zurück.

AUSGEZEICHNETE BILDSCHIRMHAFTUNG
Präzise gestaltete Klebefläche, perfekte Berührungsempfindlichkeit garantiert.
Weitere Informationen:
Material:
Gehärtetes Glas
Farbe:
Schwarz
Displayschutz Eigenschaften:
9H Härte
Bildschirmabdeckung:
Ganzer Bildschirm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,20*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 30 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 300 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.