| |
|
| Artikel-Nr.: 4601-14258 Herst.-Nr.: PSG-1514 EAN/GTIN: 4251488658443 |
| |
|
| | |
| 10 Stück japanisches gebogenes gehärtetes Glas bester Qualität mit Vollbild-Design in einer Box.
9H HÄRTE Ultrahartes gehärtetes Glas mit 4 Stunden gehärteter Zeit.
0,33 MM SUPERDÜNN Absolut transparent & farbecht.
VOLLSTÄNDIG ABGERUNDETE KANTEN Deckt den gesamten Bildschirm ab (Vollbild-Design), 100% Handyhüllen-kompatibles Design.
ANTI-FINGERABDRUCK-BESCHICHTUNG Auf dem Bildschirm bleibt kein Schmutz oder Öl zurück.
AUSGEZEICHNETE BILDSCHIRMHAFTUNG Präzise gestaltete Klebefläche, perfekte Berührungsempfindlichkeit garantiert. Weitere Informationen: | | Material: | Gehärtetes Glas | Farbe: | Schwarz | Displayschutz Eigenschaften: | 9H Härte | Bildschirmabdeckung: | Ganzer Bildschirm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Displayschutzglas, Panzerglas, Panzerglasfolie, Ersatzteile Smartphone, Smartphone Ersatzteile, Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Displayschutzglas für Smartphones, Panzerglasfolie für Smartphones, iPhone Schutzglas, displayfolie panzerglas, displayfolie, iphone schutzglas iphone 12, prio 10x 3D Tempered Glass Protector für iPhone 12 / 12 Pro (6.1in) schwarz |
| | |
| |