Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

prio 3D Anti-Spy Displayschutzglas für iPhone 11 Pro Max/XS Max schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
prio 3D Anti-Spy Displayschutzglas für iPhone 11 Pro Max/XS Max schwarz
prio 3D Anti-Spy Displayschutzglas für iPhone 11 Pro Max/XS Max schwarz
prio 3D Anti-Spy Displayschutzglas für iPhone 11 Pro Max/XS Max schwarz
prio 3D Anti-Spy Displayschutzglas für iPhone 11 Pro Max/XS Max schwarz
prio 3D Anti-Spy Displayschutzglas für iPhone 11 Pro Max/XS Max schwarz
prio 3D Anti-Spy Displayschutzglas für iPhone 11 Pro Max/XS Max schwarz
prio 3D Anti-Spy Displayschutzglas für iPhone 11 Pro Max/XS Max schwarz
Artikel-Nr.:
     4601-14557
Hersteller:
     prio
Herst.-Nr.:
     PSG-1605
EAN/GTIN:
     4251488658580
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien
Bestes japanisches gebogenes Sichtschutzglas mit Vollbild-Design.

9H HÄRTE
Ultrahartes gehärtetes Glas mit 4 Stunden gehärteter Zeit.

ZUVERLÄSSIGE PRIVACY GUARD-FUNKTION
Schützt den Bildschirminhalt vor Spionageaugen.

VOLLSTÄNDIG ABGERUNDETE KANTEN
Deckt den gesamten Bildschirm ab (Vollbild-Design), 100% Handyhüllen-kompatibles Design.

ANTI-FINGERABDRUCK-BESCHICHTUNG
Auf dem Bildschirm bleibt kein Schmutz oder Öl zurück.

AUSGEZEICHNETE BILDSCHIRMHAFTUNG
Präzise gestaltete Klebefläche, perfekte Berührungsempfindlichkeit garantiert.
Weitere Informationen:
Material:
Gehärtetes Glas
Farbe:
Schwarz
Displayschutz Eigenschaften:
9H Härte | Anti-Spion
Bildschirmabdeckung:
Ganzer Bildschirm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,48*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 30 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 300 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.